Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J9633HB lävistyssarja messinki Hd 3 / 8-3 / 4 tuumaa 3 kpl | AE8KBF 6DJT0

PROTO J9633HB Rei'ityssarja messinki HD 3/8-3/4 tuumaa 3 kpl

Varastossa
Tuote: AE8KBF Malli: J9633HBRistiviite: 6DJT0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkureiät
Pituus10 "- 14"
MateriaaliMessinki
Palojen lukumäärä3
Koot sisältyvät3/8, 7/16, 3/4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusKoot sisältyvätHinta
PROTO J9633B Drift-lävistyssarja messinki 3 / 8-3 / 4 tuumaa 3 kpl | AE8KBE 6DJR6 J9633BDrift-lävistinsarja6 "- 8"3/8, 1/2, 3/4"€126.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9633HB Rei'ityssarja messinki HD 3/8-3/4 tuumaa 3 kpl
€307.56 / yksikkö