Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J963 / 4 Punch Drift 3/8 tuumaa | AD2KRN 3R159

PROTO J963/4 Punch Drift 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KRN Malli: J963/4Ristiviite: 3R159
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
€35.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrift Punch
Malli1-osainen
Hex23 / 32 "
Pituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenHexPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J961 / 4 Punch Drift 3/32 sisään | AD2KRG 3R153 J961 / 4-1 / 4 "10 "3 / 32 "€20.12
PROTO J965 / 16 Rei'itys Drift 1/8 In | AD2KRH 3R154 J965 / 16-5 / 16 "10 "1 / 8 "€20.37
PROTO J963 / 8 Punch Drift 3/16 tuumaa | AD2KRJ 3R155 J963 / 8-3 / 8 "10 "3 / 16 "€23.22
PROTO J967 / 16 Punch Drift 7/32 sisään | AD2KRK 3R156 J967 / 16-7 / 16 "10 "1 / 2 "€23.66
PROTO J961 / 2 Rei'itys Drift 1/4 In | AD2KRL 3R157 J961 / 2-1 / 2 "10 "1 / 4 "€23.49
PROTO J965 / 8 Punch Drift 5/16 tuumaa | AD2KRM 3R158 J965 / 8-19 / 32 "10 "5 / 16 "€26.92
PROTO J961 / 2S2 Drift Punch S2 1/4 x 10 In | AE8KDK 6DJY1 J961 / 2S2S2 karkaistu työkaluteräs1 / 2 "10 "1 / 4 "€28.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J963/4 Punch Drift 3/8 tuumaa
€35.00 / yksikkö