Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J9612B Drift-lävistys messinki 1/2 x 7 tuumaa | AF2UBW 6XVR5

PROTO J9612B Drift Punch Messinki 1/2 x 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2UBW Malli: J9612BRistiviite: 6XVR5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrift Punch
rakentaminenMessinki
Pituus7"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Modifioitu parabolinen iskevä pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenHexPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J961 / 4 Punch Drift 3/32 sisään | AD2KRG 3R153 J961 / 4-1 / 4 "10 "3 / 32 "€21.55
PROTO J965 / 16 Rei'itys Drift 1/8 In | AD2KRH 3R154 J965 / 16-5 / 16 "10 "1 / 8 "€21.42
PROTO J963 / 8 Punch Drift 3/16 tuumaa | AD2KRJ 3R155 J963 / 8-3 / 8 "10 "3 / 16 "€24.56
PROTO J967 / 16 Punch Drift 7/32 sisään | AD2KRK 3R156 J967 / 16-7 / 16 "10 "1 / 2 "€24.57
PROTO J961 / 2 Rei'itys Drift 1/4 In | AD2KRL 3R157 J961 / 2-1 / 2 "10 "1 / 4 "€23.49
PROTO J965 / 8 Punch Drift 5/16 tuumaa | AD2KRM 3R158 J965 / 8-19 / 32 "10 "5 / 16 "€29.05
PROTO J963 / 4 Punch Drift 3/8 tuumaa | AD2KRN 3R159 J963 / 4-23 / 32 "10 "3 / 8 "€37.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9612B Drift Punch Messinki 1/2 x 7 tuumaa
€39.83 / yksikkö