Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J94023 Silmäpulttinostin, Olkapäällä, 7/16-14 kierrekoko, 3-3/4 tuuman pituus | AD9DVL 4R262

PROTO J94023 Silmäpulttinostin, Olkapäällä, 7/16-14 kierrekoko, 3-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9DVL Malli: J94023Ristiviite: 4R262

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1-1 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.1-13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.75 "
Varsi Dia.7 / 16 "
Varren pituus1.375 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko7 / 16-14
Työkuorman raja1,800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318130060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J94023 Silmäpulttinostin, Olkapäällä, 7/16-14 kierrekoko, 3-3/4 tuuman pituus
€11.20 / yksikkö