Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J9211H ontto pyöreä mutterinväännin 11/32 | AD2LEU 3R938

PROTO J9211H ontto pyöreä mutterinväännin 11/32

Varastossa
Tuote: AD2LEU Malli: J9211HRistiviite: 3R938

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Kahvan muotoiluuurrettu
Kuusiokoko11 / 32 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus6 11 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Varren pituus2.75 "
Varren materiaaliChrome Steel
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9211H ontto pyöreä mutterinväännin 11/32
€17.39 / yksikkö