Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J8100C rasia-avainpakkaus 3 / 8-1 tuumaa 6 kpl | AA8WDM 1AKP5

PROTO J8100C laatikkopäätyavainsarja 3/8-1 tuumaa 6 kpl

Varastossa
Tuote: AA8WDM Malli: J8100CRistiviite: 1AKP5 / 1AKP7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelopää jakoavainsarja
Suorittaa loppuunSatiini
Palojen lukumäärä6
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Pituusalue6-7 / 8 - 10 "
SAE tai metrinenSAE
Jakoavaimen koko3/8 "- 1"
Avaimet mukana3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
PROTO J1100S-M hylsyavaimen sarja 6-32mm 11 kpl | AD8QDH 4LT81 J1100S-MTäysi puola11metrinen6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm€516.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J8100C laatikkopäätyavainsarja 3/8-1 tuumaa 6 kpl
€334.52 / yksikkö