Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1100S-M hylsyavaimen sarja 6-32mm 11 kpl | AD8QDH 4LT81

PROTO J1100S-M laatikkopäätyavainsarja 6-32mm 11 kpl

Varastossa
Tuote: AD8QDH Malli: J1100S-MRistiviite: 4LT81
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
€516.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelopää jakoavainsarja
Suorittaa loppuunTäysi puola
Palojen lukumäärä11
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Pituusalue6 - 16-1 / 2 "
SAE tai metrinenmetrinen
Jakoavaimen koko6 - 32mm
Avaimet mukana6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5325
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
PROTO J8100C rasia-avainpakkaus 3 / 8-1 tuumaa 6 kpl | AA8WDM 1AKP5 J8100CSatiini6SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 "€334.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1100S-M laatikkopäätyavainsarja 6-32mm 11 kpl
€516.53 / yksikkö