Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7728HT iskutulppa 3/8 tuuman asema 7/8 tuumainen 6 Pt | AA2GMV 10H804

PROTO J7728HT Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 7/8 tuumaa 6 pt

Varastossa
Tuote: AA2GMV Malli: J7728HTRistiviite: 10H804

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunÖljytty - musta oksidi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 8 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J7009M Iskupistoke 3/8 tuuman 9mm 6 Pt | AA2DJM 10E367 J7009MMustaoksidiTaottu seosteräs2.75 "metrinen9Syvä€13.26
PROTO J7020M Iskuhylsy 3/8 tuuman käyttölaite 20mm 6 Pt | AA2DJN 10E368 J7020MMustaoksidiTaottu seosteräs2.75 "metrinen20mmSyvä€16.03
PROTO J7023M iskuhylsy 3/8 tuuman käyttölaite 23mm 6 Pt | AA2DJP 10E369 J7023MMustaoksidiTaottu seosteräs2.75 "metrinen23mmSyvä€16.37
PROTO J7708HT iskuhylsy 3/8 tuuman asema 1/4 tuumainen 6 Pt | AA2GMU 10H803 J7708HTÖljytty - musta oksidiAlloy Steel2.75 "SAE1 / 4 "Syvä€19.06
PROTO J7730HT iskutulppa 3/8 tuuman asema 15/16 tuuma 6 Pt | AA2GMW 10H805 J7730HTÖljytty - musta oksidiAlloy Steel2.75 "SAE15 / 16 "Syvä€37.79
PROTO J7008MHT iskuhylsy 3/8 tuuman asema 8mm 6 Pt | AA2GMX 10H806 J7008MHTÖljytty - musta oksidiAlloy Steel2.75 "metrinen8Syvä€19.39
PROTO J7009MHT iskuhylsy 3/8 tuuman asema 9mm 6 Pt | AA2GMY 10H807 J7009MHTÖljytty - musta oksidiAlloy Steel2.75 "metrinen9Syvä€19.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7728HT Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 7/8 tuumaa 6 pt
€33.57 / yksikkö