Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7652 Iskupistorasiaadapteri 1/2 tuumaa x 3/4 tuumaa | AA8YVK 1AW11

PROTO J7652 Impact Socket -sovitin 1/2 tuumaa x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YVK Malli: J7652Ristiviite: 1AW11

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskutulosovitin
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNainen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Lähtöaseman koko3 / 4 "
Lähtöaseman tyyppiMies
Kokonaispituus1 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöaseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J7651 Drive Impact Socket -sovitin, Black Oxide -pinnoite, uroslähtöasema | AA9UPU 1FK43 J76513 / 8 "1.437 "€17.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7652 Impact Socket -sovitin 1/2 tuumaa x 3/4 tuumaa
€30.86 / yksikkö