Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9421LB7 oven kiinnitysmekanismi, 125 A, 3 napaa | CU4FDN 482A83

SQUARE D 9421LB7 ovikiinnityksen toimintamekanismi, 125 A, 3 napaa

Varastossa
Tuote: CU4FDN Malli: 9421LB7Ristiviite: 482A83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimintamekanismi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SQUARE D HCM73DS Ovisarja, Panelboard Door Kit 4-osainen pinta | CU4FDM 48R638 HCM73DSOvisarja€575.66
SQUARE D LV426937 Akseliohjain, Avooviakselin käyttölaite, Powerpact B Katkaisijat | CU4FDP 482H91 LV426937operaattori€195.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9421LB7 ovikiinnityksen toimintamekanismi, 125 A, 3 napaa
€215.99 / yksikkö