Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J74278P iskutulppa 1/2 tuuman asema 11/16 tuuma 6 Pt | AD8BWX 4HVC3

PROTO J74278P Iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 11/16 tuumaa 6 Pt

Varastossa
Tuote: AD8BWX Malli: J74278PRistiviite: 4HVC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava iskuhylsy
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2 9 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko11 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J74274P joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 7/16 tuumainen 6pt | AD8BWT 4HVA8 J74274P2 9 / 16 "7 / 16 "€54.10
PROTO J74275P Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 1/2 tuumainen 6 Pt | AD8BWU 4HVA9 J74275P2 9 / 16 "1 / 2 "€53.30
PROTO J74276P joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 9/16 tuumainen 6pt | AD8BWV 4HVC1 J74276P2 9 / 16 "9 / 16 "€49.52
PROTO J74277P Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 5/8 tuumainen 6 Pt | AD8BWW 4HVC2 J74277P2 9 / 16 "5 / 8 "€60.27
PROTO J74279P Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 3/4 tuumainen 6 Pt | AD8BWY 4HVC4 J74279P2 9 / 16 "3 / 4 "€55.74
PROTO J74280P iskutulppa 1/2 tuuman asema 13/16 tuuma 6 Pt | AD8BWZ 4HVC5 J74280P2 9 / 16 "13 / 16 "€61.25
PROTO J74281P Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 7/8 tuumainen 6 Pt | AD8BXA 4HVC6 J74281P2 9 / 16 "7 / 8 "€63.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J74278P Iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 11/16 tuumaa 6 Pt
€59.18 / yksikkö