Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J74274P joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 7/16 tuumainen 6pt | AD8BWT 4HVA8

PROTO J74274P Flex Impact Socket 1/2 tuuman vetolaite 7/16 tuumaa 6 pt

Varastossa
Tuote: AD8BWT Malli: J74274PRistiviite: 4HVA8
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
€54.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava iskuhylsy
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2 9 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J74275P Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 1/2 tuumainen 6 Pt | AD8BWU 4HVA9 J74275P2 9 / 16 "1 / 2 "€53.30
PROTO J74276P joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 9/16 tuumainen 6pt | AD8BWV 4HVC1 J74276P2 9 / 16 "9 / 16 "€49.52
PROTO J74277P Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 5/8 tuumainen 6 Pt | AD8BWW 4HVC2 J74277P2 9 / 16 "5 / 8 "€60.27
PROTO J74278P iskutulppa 1/2 tuuman asema 11/16 tuuma 6 Pt | AD8BWX 4HVC3 J74278P2 9 / 16 "11 / 16 "€59.18
PROTO J74279P Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 3/4 tuumainen 6 Pt | AD8BWY 4HVC4 J74279P2 9 / 16 "3 / 4 "€55.74
PROTO J74280P iskutulppa 1/2 tuuman asema 13/16 tuuma 6 Pt | AD8BWZ 4HVC5 J74280P2 9 / 16 "13 / 16 "€61.25
PROTO J74281P Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 7/8 tuumainen 6 Pt | AD8BXA 4HVC6 J74281P2 9 / 16 "7 / 8 "€63.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J74274P Flex Impact Socket 1/2 tuuman vetolaite 7/16 tuumaa 6 pt
€54.10 / yksikkö