Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J72132 Iskuhylsysarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AD8FGC 4JW97

PROTO J72132 Iskukantasarja 3/8 tuuman asema 7 kpl

Varastossa
Tuote: AD8FGC Malli: J72132Ristiviite: 4JW97

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupistorasia
Yhteyden tyyppiHex, Torx
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä7
SAE tai metrinentorx
Socket TypeUlkoinen
Sisältää pistorasiatE6, E7, E8, E10, E12, E14, E16
Std. Mukana pistorasiatyylit6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältää pistorasiatYhteyden tyyppiMukana syvät pistorasiatyylitStd. Mukana pistorasiatyylitAseman kokoDrive TypePalojen lukumääräSAE tai metrinenHinta
PROTO J07500-10 Iskupistorasia 3/4 tuuman asema 10 kpl | AA8YAJ 1AR78 J07500-103/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16"Hex-63 / 4 "Neliö10SAE€353.82
PROTO J69102 iskuhylsysarja 1/4 tuuman asema 6 kpl | AD8FFP 4JW80 J691021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"Hex-61 / 4 "Neliö6SAE€57.99
PROTO J69106 Iskuhylsysarja 1/4 tuuman asema 11 kpl | AD8FFQ 4JW81 J691063/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex-61 / 4 "Neliö11SAE€106.81
PROTO J69116 Iskuhylsysarja 1/4 tuuman asema 11 kpl | AD8FFR 4JW84 J691163/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex6-1 / 4 "Neliö11SAE€138.09
PROTO J69132 iskuhylsysarja 1/4 tuuman asema 7 kpl | AD8FFT 4JW86 J69132E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12Hex, Torx-61 / 4 "Neliö7torx€61.94
PROTO J69202 Iskuhylsysarja 1/4 tuuman asema 7 kpl | AD8FFU 4JW87 J692027, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mmHex-61 / 4 "-7metrinen€77.11
PROTO J69206 Iskupistorasiapakkaus 1/4 tuuman asema 13 kpl | AD8FFV 4JW88 J692064, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mmHex-61 / 4 "Neliö13metrinen€142.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J72132 Iskukantasarja 3/8 tuuman asema 7 kpl
€95.66 / yksikkö