Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J712SLA säädettävä jakoavain, seosteräs, musta oksidi, 12 1/8 tuumaa, 1 19/32 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen

Varastossa
Tuote: CH6PWH Malli: J712SLARistiviite: 61TH94

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
SäätötyyppiRuuvimekanismi
Lopeta tyyliRipusta reikä
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Grip-tyylitavallinen
Kahvan tyyppiergonominen
Head TypeStandardi
EristettyEi
Leuan kapasiteetti1 19 / 32 "
LeukamateriaaliAlloy Steel
MateriaaliAlloy Steel
Ei kipinöintiäEi
AvaustyyppiSäädettävä
Kokonaispituus12 1 / 8 "
hammastussuuntaaEi
Sidonta pystyySidonta pystyy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.707
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopeta tyyliSuorittaa loppuunLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
PROTO J704SB säädettävä jakoavain, seosteräs, musta oksidi, 4 11/32 tuumaa, 3/4 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen | CH6PVX 61TH64 J704SBRipusta reikäMustaoksidi3 / 4 "4 11 / 32 "€31.16
PROTO J706B Säädettävä jakoavain, seosteräs, kromi, 6 11/32 tuumaa, 1 1/32 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen | CH6PVY 61TH66 J706BRipusta reikäkromi1 1 / 32 "6 11 / 32 "€32.72
PROTO J706SLA säädettävä jakoavain, 1 1/32 tuuman leukakapasiteetti, seosteräs, musta oksidi | CH6PVZ 61TH91 J706SLARipusta reikäMustaoksidi1 1 / 32 "6 11 / 32 "€34.24
PROTO J708SB Säädettävä jakoavain, seosteräs, musta oksidi, 8 5/32 tuumaa, 1 7/32 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen | CH6PWA 780AX3 J708SBRipusta reikäMustaoksidi1 7 / 32 "8 5 / 32 "€34.16
PROTO J708SLA säädettävä jakoavain, seosteräs, musta oksidi, 8 5/32 tuumaa, 1 7/32 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen | CH6PWB 61TH92 J708SLARipusta reikäMustaoksidi1 7 / 32 "8 5 / 32 "€38.10
PROTO J710B säädettävä jakoavain, seosteräs, kromi, 10 1/8 tuumaa, 1 3/8 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen | CH6PWC 61TH67 J710BRipusta reikäkromi1 3 / 8 "10 1 / 8 "€38.99
PROTO J710SB säädettävä jakoavain, seosteräs, musta oksidi, 10 1/8 tuumaa, 1 3/8 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen | CH6PWD 61TH79 J710SBRipusta reikäMustaoksidi1 3 / 8 "10 1 / 8 "€45.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J712SLA säädettävä jakoavain, seosteräs, musta oksidi, 12 1/8 tuumaa, 1 19/32 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen
€67.20 / yksikkö