Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7121 Iskupistorasiaadapteri 7/16 tuumaa x 1 / 2tuumaa | AA8YVJ 1AW07

PROTO J7121 Impact Socket -sovitin 7/16 tuumaa x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YVJ Malli: J7121Ristiviite: 1AW07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskutulosovitin
Aseman koko7 / 16 "
Drive TypeMies Hex
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Lähtöaseman koko1 / 2 "
Lähtöaseman tyyppiMiesaukio
Kokonaispituus2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöaseman kokoHinta
PROTO J7111 Iskupistorasiaadapteri 7/16 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA8YGA 1AT24 J71113 / 8 "€16.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7121 Impact Socket -sovitin 7/16 tuumaa x 1/2 tuumaa
€17.08 / yksikkö