Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6910HF iskutulppa 1/4 tuuman asema 5/16 tuuma 6 Pt | AC2QPV 2MA22

PROTO J6910HF Iskukanta 1/4 tuuman vetolaite 5/16 tuumaa 6 Pt

Varastossa
Tuote: AC2QPV Malli: J6910HFRistiviite: 2MA22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus15 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J6912H Iskupistorasia 1/4 tuuman asema 3/8 tuumainen 6 Pt | AA8YAV 1AR88 J6912H7 / 8 "3 / 8 "€9.69
PROTO J6914H Iskukanta 1/4 tuuman vetolaite 7/16 tuuman 6 Pt | AA8YAW 1AR89 J6914H7 / 8 "7 / 16 "€9.70
PROTO J6916H Iskupistorasia 1/4 tuuman asema 1/2 tuuma 6 Pt | AA8YAX 1AR90 J6916H7 / 8 "1 / 2 "€9.03
PROTO J6906HF iskutulppa 1/4 tuuman asema 3/16 tuuma 6 Pt | AC2QPT 2MA20 J6906HF7 / 8 "3 / 16 "€19.98
PROTO J6908HF iskuventtiili 1/4 tuuman asema 1/4 tuumainen 6 Pt | AC2QPU 2MA21 J6908HF7 / 8 "1 / 4 "€22.01
PROTO J6912HF Iskukanta 1/4 tuuman vetolaite 3/8 tuuman 6 Pt | AC2QPW 2MA23 J6912HF15 / 16 "3 / 8 "€22.69
PROTO J6914HF iskutulppa 1/4 tuuman asema 7/16 tuuma 6 Pt | AC2QPX 2MA24 J6914HF1"7 / 16 "€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6910HF Iskukanta 1/4 tuuman vetolaite 5/16 tuumaa 6 Pt
€21.59 / yksikkö