Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6907TX iskutulppa 1/4 tuuman asema E7 musta oksidi | AA9UUM 1FP35

PROTO J6907TX Impact Socket 1/4 tuuman asema E7 Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA9UUM Malli: J6907TXRistiviite: 1FP35

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Output Typetorx
Kokonaispituus1"
SAE tai metrinenSAE
KokoE7
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PROTO J6905TX iskutulppa 1/4 tuuman asema E5 musta oksidi | AA9UUQ 1FP46 J6905TXE5€11.24
PROTO J6904TX Impact Socket 1/4 tuuman asema E4 Black Oxide | AA9UUU 1FP53 J6904TXE4€10.17
PROTO J6906TX iskutulppa 1/4 tuuman asema E6 musta oksidi | AD2LDX 3R885 J6906TXE6€10.40
PROTO J6908TX iskutulppa 1/4 tuuman asema E8 musta oksidi | AD2LDY 3R886 J6908TXE8€10.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6907TX Impact Socket 1/4 tuuman asema E7 Black Oxide
€12.08 / yksikkö