Elektroninen PROTO J6478E -momenttitesteri, 60-600 jalkaa, aseman koko 27mm | CD3YLH 53JT54

PROTO J6478E elektroninen vääntömomentin testaaja, 60 - 600 jalkaa Lbs., vetokoko 27 mm

Varastossa
Tuote: CD3YLH Malli: J6478ERistiviite: 53JT54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,515.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen vääntömomenttitesteri
tarkkuus+/- 1% CW / CCW @ 10-100% koko asteikosta
näyttönestekidenäyttö
Aseman koko27mm
Pituus6 13 / 32 "
MittaustyyppiJalka-Punta, Tuuma-Punta, Newton-Mittari
MittayksikötNm, ft.-lb., lbf-in, kg.-cm.
VirtalähdeAC / DC-sovitin
Vääntömomentin alue60-600 jalkaa lb.
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetVisuaalinen
Leveys5 39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6002

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoVääntömomentin alueHinta
Elektroninen PROTO J6472E -momenttitesteri, 26-250 jalkaa-paunaa, aseman koko 3/8 tuumaa | CD3PVY 53JT50 J6472E3 / 8 "26-250 jalkaa-lb.€1,791.81
Elektroninen PROTO J6476E -momenttitesteri, 25-250 jalkaa-paunaa, aseman koko 1/2 tuumaa | CD3UVW 53JT48 J6476E1 / 2 "25-250 jalkaa-lb.€2,254.26
Elektroninen PROTO J6474E -momenttitesteri, 5-50 jalkaa-paunaa, aseman koko 3/8 tuumaa | CD3YTV 53JT56 J6474E3 / 8 "5-50 jalkaa-lb.€1,913.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6478E elektroninen vääntömomentin testaaja, 60 - 600 jalkaa Lbs., vetokoko 27 mm
€2,515.29 / yksikkö