Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6365B -momenttianturi 10-100 tuumaa lb. | AH7MVT 36WX51

PROTO J6365B vääntömomenttimuunnin 10 - 100 tuumaa -lb.

Varastossa
Tuote: AH7MVT Malli: J6365BRistiviite: 36WX51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,351.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkikiinnitysmomenttianturi
tarkkuus0.25%
Aseman koko1 / 4 "
Pituus2.75 "
Paksuus2.25 "
Vääntömomentin alue10-100 tuumaa.
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPaksuusVääntömomentin alueHinta
PROTO J6367B -momenttianturi 5-50 jalkaa. | AH7MVV 36WX53 J6367B3 / 8 "2.75 "5-50 jalkaa-lb.€2,413.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6365B vääntömomenttimuunnin 10 - 100 tuumaa -lb.
€2,351.02 / yksikkö