Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6360B Elektroninen momenttimittari LCD 9V -akku | AH7MVQ 36WX49

PROTO J6360B elektroninen vääntömomenttimittari LCD 9V akku

Varastossa
Tuote: AH7MVQ Malli: J6360BRistiviite: 36WX49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,570.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen momenttimittari
tarkkuus0.5% laajennusanturilla, 0.25% Bench Top -anturilla
näyttönestekidenäyttö
Aseman koko1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Pituus7.25 "
MittaustyyppiSenttimetri-Kilogramma, Jalka-Punta, Tuuma-Unssi, Tuuma-Punta, Newton-Senttimetri, Newton-Metri
Mittayksikötft.-lb., in.-lb., in.-oz., Nm, kg / fm, C / Nm
Virtalähde(1) 9 V: n akku
Vääntömomentin alueJopa 2000 ft.lb.
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetLCD-näyttö, LED-valosignaalit
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kalibroi: momenttiavaimet, momenttiruuvimeisselit, momenttikertoimet

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6360B elektroninen vääntömomenttimittari LCD 9V akku
€4,570.65 / yksikkö