PROTO J6349 Dial momenttiavain Teräs 77 tuumaa pituus | AE2JFM 4XRJ3

PROTO J6349 Dial Momenttiavain Teräs 77 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE2JFM Malli: J6349Ristiviite: 4XRJ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,301.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen soittaa momenttiavain
tarkkuus+/- 1% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 10-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusKyllä
käännynnäisiäft.lb., in.lb., Nm
Aseman koko1"
asteikko1 Nm
Head TypeKiinteä neliöasema
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiJalka-punta / Newton-metri
Kokonaispituus77 "
Virtalähde9V Akku
KiertoCW / CCW
Momenttialue (Ft.-Lb.)100 ja 1000
Momenttialue (Nm)135 ja 1350
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKeltainen, vihreä ja punainen valo, äänimerkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.904
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoasteikkoMittaustyyppiKokonaispituusVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetHinta
PROTO J6339 CCW momenttiavain, 3 tilaa, sisäänrakennettu akku | AD8VZP 4NAH6 J63391 / 4 "0.01 NmTuuma-Punta / Newton-Metri11 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,029.68
PROTO J6342 Dial momenttiavain 11 tuuman pituinen teräs | AD8VZQ 4NAH7 J63421 / 4 "0.01 NmTuuma-Punta / Newton-Metri11 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,066.89
PROTO J6345 elektroninen vääntömomenttiavain, vääntövoiman vääntövoiman mittaustekniikka | AD8VZR 4NAH8 J63453 / 8 "0.01 NmTuuma-Punta / Newton-Metri11 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,180.84
PROTO J6345A Dial momenttiavain teräs 11 tuuman pituus | AD8VZT 4NAH9 J6345A3 / 8 "0.01 NmTuuma-Punta / Newton-Metri11 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,180.97
PROTO J6345B Dial Momenttiavain, 22 tuumaa, 1/2 In Drive, Teräs | AD8VZU 4NAJ1 J6345B3 / 8 "0.1 NmTuuma-Punta / Newton-Metri22 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,186.17
PROTO J6346 CCW momenttiavain, kromattu teräs, 22 tuuman pituus | AD8VZV 4NAJ2 J63461 / 2 "0.1 NmTuuma-Punta / Newton-Metri22 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,325.61
PROTO J6347 Dial momenttiavain, teräs, 22 tuuman pituus, 3/4 tuuman aseman koko | AD8VZW 4NAJ3 J63473 / 4 "0.1 NmTuuma-Punta / Newton-Metri22 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€2,846.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6349 Dial Momenttiavain Teräs 77 tuuman pituus
€4,301.84 / yksikkö