Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J61694 Mutterinsäädin 10 mm 1/4 tuuman magneettinen | AA9UVT 1FR31

PROTO J61694 mutterinasentaja 10 mm 1/4 tuuman vetomagneetti

Varastossa
Tuote: AA9UVT Malli: J61694Ristiviite: 1FR31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinsetteri
Kokonaispituus1 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J61692 Mutterinvalmistaja 1/4 | AA9UVU 1FR32 J61692€11.54
PROTO J61622 Mutterinsetti 5/16 tuuman 1/4 tuuman käyttömagneettinen | AA9UVW 1FR61 J61622€8.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J61694 mutterinasentaja 10 mm 1/4 tuuman vetomagneetti
€14.99 / yksikkö