Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J61692 Mutterinvalmistaja 1/4 | AA9UVU 1FR32

PROTO J61692 mutterinterä 1/4

Varastossa
Tuote: AA9UVU Malli: J61692Ristiviite: 1FR32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinsetteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J61694 Mutterinsäädin 10 mm 1/4 tuuman magneettinen | AA9UVT 1FR31 J61694€14.99
PROTO J61622 Mutterinsetti 5/16 tuuman 1/4 tuuman käyttömagneettinen | AA9UVW 1FR61 J61622€8.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J61692 mutterinterä 1/4
€11.54 / yksikkö