Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J61622 Mutterinsetti 5/16 tuuman 1/4 tuuman käyttömagneettinen | AA9UVW 1FR61

PROTO J61622 mutterinasentaja 5/16 tuuman 1/4 tuuman vetomagneetti

Varastossa
Tuote: AA9UVW Malli: J61622Ristiviite: 1FR61

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinsetteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J61694 Mutterinsäädin 10 mm 1/4 tuuman magneettinen | AA9UVT 1FR31 J61694€14.99
PROTO J61692 Mutterinvalmistaja 1/4 | AA9UVU 1FR32 J61692€11.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J61622 mutterinasentaja 5/16 tuuman 1/4 tuuman vetomagneetti
€8.72 / yksikkö