Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J61404 Iskupistorasiaadapteri 1/4 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA8YFY 1AT22

PROTO J61404 Impact Socket -sovitin 1/4 tuumaa x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YFY Malli: J61404Ristiviite: 1AT22

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskutulosovitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeMies Hex
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Lähtöaseman koko3 / 8 "
Lähtöaseman tyyppiMiesaukio
Kokonaispituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PROTO J61406 Iskupistorasiaadapteri 1/4 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA8YFZ 1AT23 J614066"€15.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J61404 Impact Socket -sovitin 1/4 tuumaa x 3/8 tuumaa
€13.06 / yksikkö