Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J60510 Torx-kärki T15 1/4 tuuman kuusiokanta | AB3ACF 1Q724

PROTO J60510 Torx-terä T15 1/4 tuuman kuusio

Varastossa
Tuote: AB3ACF Malli: J60510Ristiviite: 1Q724

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-teräkappale
Bit tyyliTorx (R)
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kuusiokoko1 / 4 "
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoT15
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J60510 Torx-terä T15 1/4 tuuman kuusio
€3.64 / yksikkö