Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21EX28 Tune Up Kit käytettäväksi 3ve51c 3ve51d 3ve51e kanssa | AB6GCK

APPROVED VENDOR 21EX28 Tune Up Kit käytettäväksi 3ve51c 3ve51d 3ve51e kanssa

Varastossa
Tuote: AB6GCK Malli: 21EX28

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViritä pakki
TyyppiÖljypoltin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21EX25 Tune Up Kit käytettäväksi 3ve48c:n ja 3ve48d:n kanssa | AB6GCG 21EX25€314.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21EX26 Tune Up Kit käytettäväksi 3ve49c:n ja 3ve49d:n kanssa | AB6GCH 21EX26€342.97
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21EX29 Tune Up Kit käytettäväksi 3ve52c 3ve52d 3ve52e kanssa | AB6GCL 21EX29€323.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21EX28 Tune Up Kit käytettäväksi 3ve51c 3ve51d 3ve51e kanssa
€323.44 / yksikkö