Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6006MC Mikrometrin momenttiavain, Newton-metri, 3/8 tuuman vetokoko, 16 Nm - 80 Nm | CT8EUP 426F03

PROTO J6006MC mikrometrin momenttiavain, Newton-metri, 3/8 tuuman vetokoko, 16 N-80 N-m

Varastossa
Tuote: CT8EUP Malli: J6006MCRistiviite: 426F03
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
€310.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PROTO J6016DR momenttiavaimet, jalka-/newtonimetri, 1/2 tuuman vetokoko, 30 - 150 ft-lb | CT8ETG 794KY1 J6016DRMittari€390.32
PROTO J6014DR momenttiavaimet, jalka-/newtonimetri, 1/2 tuuman vetokoko, 50 - 250 ft-lb | CT8ETH 794KY2 J6014DRMittari€349.66
PROTO J6006DR momenttiavaimet, Foot-Pound/Newton-metri, 3/8 tuuman vetokoko, 15-75 ft-lb | CT8ETJ 794KY0 J6006DRMittari€332.56
PROTO J6004DR momenttiavaimet, jalka-/newtonimetri, 3/8 tuuman vetokoko, 8-40 ft-lb | CT8ETK 794KX9 J6004DRMittari€316.12
PROTO J6008C Mikrometrivääntömomenttiavain, jalka-avain, 1/2 tuuman vetokoko, 16 ft-lb - 80 ft-lb | CT8ETR 426F05 J6008CMikrometrin momenttiavain€313.08
PROTO J6016C Mikrometrivääntömomenttiavain, jalka-avain, 1/2 tuuman vetokoko, 30 ft-lb - 150 ft-lb | CT8ETT 426F12 J6016CMikrometrin momenttiavain€330.68
PROTO J6014FC -mikrometrimomenttiavain, jalka-avain, 1/2 tuuman vetokoko, 30 ft-lb - 250 ft-lb | CT8ETU 53GL74 J6014FCMikrometrin momenttiavain€586.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6006MC mikrometrin momenttiavain, Newton-metri, 3/8 tuuman vetokoko, 16 N-80 N-m
€310.55 / yksikkö