Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J60002 Aseta Phillips-koon nro 1 asema 1/4 tuumaa | AA9UWK 1FW88

PROTO J60002 Insert Bit Phillips Koko #1 Asema 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9UWK Malli: J60002Ristiviite: 1FW88
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
€1.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Bit tyyliPhillips
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#1
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusPistekokoHinta
PROTO J60116 bittiteho # 2 Phillips | AA9UWF 1FW60 J60116Virtabitti2 13 / 16 "#2€3.83
PROTO J60010 Aseta terät | AA9UWH 1FW84 J60010Lisää bitti1"#2€1.86
PROTO J60004 Phillips -terän kärjen koko # 1 1/4 tuuman varsi | AA9UWJ 1FW87 J60004Lisää bitti1"#1€1.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J60002 Insert Bit Phillips Koko #1 Asema 1/4 tuumaa
€1.04 / yksikkö