Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J60010 Aseta terät | AA9UWH 1FW84

PROTO J60010 välikappaleet

Varastossa
Tuote: AA9UWH Malli: J60010Ristiviite: 1FW84

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Bit tyyliPhillips ACR
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusPistekokoHinta
PROTO J60116 bittiteho # 2 Phillips | AA9UWF 1FW60 J60116Virtabitti2 13 / 16 "#2€3.83
PROTO J60004 Phillips -terän kärjen koko # 1 1/4 tuuman varsi | AA9UWJ 1FW87 J60004Lisää bitti1"#1€1.75
PROTO J60002 Aseta Phillips-koon nro 1 asema 1/4 tuumaa | AA9UWK 1FW88 J60002Lisää bitti1"#1€1.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J60010 välikappaleet
€1.86 / yksikkö