Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5884 tangonkahva 28-1 / 2 tuumaa | AA8XYX 1AR23

PROTO J5884-tangon kahva 28-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8XYX Malli: J5884Ristiviite: 1AR23

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaarikahva
Aseman koko1"
Suorittaa loppuunkromi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus28.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)72.64
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5884-tangon kahva 28-1/2 tuumaa
€80.44 / yksikkö