Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J57-532-TT Dead Blow Hammer -uretaanikoostumus | AF8AJR 24AK48

PROTO J57-532-TT Dead Blow Hammer -uretaanikoostumus

Varastossa
Tuote: AF8AJR Malli: J57-532-TTRistiviite: 24AK48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut iskuvasara
Kasvojen halkaisija1-11/32" x 1-45/64"
Käsittele väriäOranssi
Kahva materiaaliUretaani teräsvahvikkeella
Pään väriOranssi
pään pituus5.625 "
PäämateriaaliUretaanikoostumus
Pään paino28 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus13.25 "
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8685
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7326908588

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painoKokonaispituusHinta
PROTO J57-531-TT Dead Blow Hammer -uretaanikoostumus | AF8AJQ 24AK47 J57-531-TT1-1/4" x 1-35/64"4.5 "21 oz.11.75 "€86.34
PROTO J57-533-TT Dead Blow Hammer -uretaanikoostumus | AF8AJT 24AK49 J57-533-TT1-45/64" x 2-3/32"5 4 / 5 "48 oz.14.25 "€104.70
PROTO J57-534-TT Dead Blow Hammer -uretaanikoostumus | AF8AJU 24AK50 J57-534-TT1-61/64" x 2-13/32"6 1 / 5 "56 oz.15.5 "€146.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J57-532-TT Dead Blow Hammer -uretaanikoostumus
€95.88 / yksikkö