Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5685 Kahva T 18 tuumaa | AA8XNA 1AP32

PROTO J5685 Kahva T 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8XNA Malli: J5685Ristiviite: 1AP32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva T-kahva
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J4785 Kahva T 4 1/2 tuumaa | AA8UVF 1AF44 J47851 / 4 "4.5 "€36.70
PROTO J5285 Kahvan liukutakki | AA8VGN 1AH71 J52853 / 8 "8"€37.28
PROTO J5485 Kahva T 13 Tuumaa | AA8WRG 1AM37 J54851 / 2 "13 "€52.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5685 Kahva T 18 tuumaa
€92.07 / yksikkö