PROTO J553441-6SG Punainen rullakaappi, 41 tuumaa K x 34 tuumaa L x 25-1 / 4 tuumaa D, laatikoiden määrä 6 | CD3FMX 48VA14

PROTO J553441-6SG punainen pyörivä kaappi, 41 tuumaa K x 34 tuumaa L x 25-1/4 tuumaa S, laatikoiden lukumäärä 6

Varastossa
Tuote: CD3FMX Malli: J553441-6SGRistiviite: 48VA14

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,395.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Pyörän koko6 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä
Pyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Väripunainen
KonfigurointiKeskuspankki: (3) 28 "L x 23" S x 1-3 / 4 "K, (2) 28" L x 23 "S x 4" K, (2) 28 "L x 23" S x 6- 1/2 "H
Syvyys25.25 "
Laatikon kapasiteetti250 lb
Laatikon väriHarmaa
LaatikkotasotKuulalaakeri, täyspitkä
TullimääräTeollinen Premium
Suorittaa loppuunKiiltävä / Matta
MitataPohja: 14, Sivu: 16, Laatikot: 18
VetimetErgonominen metallipuoli
Korkeus41 "
Kuormitusluokitus3600 lb
LukitusjärjestelmäRaskaat lukot putkimaisilla avaimilla
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä6
Hyllyjen lukumäärä0
Tallennuskapasiteetti15,765 ov. sisään.
Leveys34 "
Työpinnan materiaaliTerästä, vinyyliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotasotPyörän kokoPyörän tyyppiTullimääräSuorittaa loppuunMitataVetimetKorkeusHinta
PROTO JUC3743-3SG vierintäkaappi 37 tuumaa leveys 20 tuumaa syvyys 43 tuumaa korkeus punainen | AH6DYQ 35XP93 JUC3743-3SGKuulalaakeri5 "x 1-1 / 4"(2) Kääntyvä, (2) Lukittava kääntöNormaali tulliPuuteroitu18Täysleveä alumiini43 "€3,845.24
PROTO J555041-10BL Sininen rullakaappi, 41 tuumaa K x 50 W x 25-1 / 4 tuumaa D, laatikoiden määrä 10 | CD2HKT 48UZ80 J555041-10BLKuulalaakeri, täyspitkä6 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäTeollinen PremiumKiiltoPohja: 14, Sivu: 16, Laatikot: 18Ergonominen metallipuoli41 "€6,279.05
PROTO J556646-12DB Musta pyörivä kaappi, 46 tuumaa K x 66 L x 27 tuumaa D, laatikoiden määrä 12 | CD2LAF 48UZ14 J556646-12DBKuulalaakeri, täyspitkä6 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäTeollinen PremiumKiiltävä / MattaPohja: 14, Sivu: 16, Laatikot: 18Ergonominen metallipuoli46 "€10,528.17
PROTO J555041-10SG Punainen pyörivä kaappi, 41 tuumaa K x 50 W x 25-1 / 4 tuumaa D, laatikoiden määrä 10 | CD2LAX 48UZ72 J555041-10SGKuulalaakeri, täyspitkä6 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäTeollinen PremiumKiiltävä / MattaPohja: 14, Sivu: 16, Laatikot: 18Ergonominen metallipuoli41 "€6,279.05
PROTO J553441-8SG Punainen pyörivä kaappi, 41 tuumaa K x 34 L x 25-1 / 4 tuumaa D, laatikoiden määrä 8 | CD2LAZ 48VA02 J553441-8SGKuulalaakeri, täyspitkä6 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäTeollinen PremiumKiiltävä / MattaPohja: 14, Sivu: 16, Laatikot: 18Ergonominen metallipuoli41 "€3,585.50
PROTO J553441-8DB -kaappikaappi, 41 tuumaa K x 34 tuumaa L x 25-1 / 4 tuumaa D, laatikoiden määrä 8 | CD3FMT 48VA05 J553441-8DBKuulalaakeri, täyspitkä6 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäTeollinen PremiumKiiltävä / MattaPohja: 14, Sivu: 16, Laatikot: 18Ergonominen metallipuoli41 "€3,974.53
PROTO J553441-7SG Punainen rullakaappi, 41 tuumaa K x 34 tuumaa L x 25-1 / 4 tuumaa D, laatikoiden määrä 7 | CD3FMU 48VA08 J553441-7SGKuulalaakeri, täyspitkä6 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäTeollinen PremiumKiiltävä / MattaPohja: 14, Sivu: 16, Laatikot: 18Ergonominen metallipuoli41 "€3,462.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J553441-6SG punainen pyörivä kaappi, 41 tuumaa K x 34 tuumaa L x 25-1/4 tuumaa S, laatikoiden lukumäärä 6
€3,395.75 / yksikkö