PROTO JUC3743-3SG vierintäkaappi 37 tuumaa leveys 20 tuumaa syvyys 43 tuumaa korkeus punainen | AH6DYQ 35XP93

PROTO JUC3743-3SG vierintäkaappi 37 tuumaa leveys 20 tuumaa syvyys 43 tuumaa korkeus punainen

Varastossa
Tuote: AH6DYQ Malli: JUC3743-3SGRistiviite: 35XP93

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,845.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Pyörän koko5 "x 1-1 / 4"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä, (2) Lukittava kääntö
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Väripunainen
Konfigurointi(3) Laatikot, (1) Yläosasto
Syvyys20 "
Laatikon kapasiteetti100 lb
Laatikon väripunainen
LaatikkotasotKuulalaakeri
TullimääräNormaali tulli
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata18
VetimetTäysleveä alumiini
Korkeus43 "
Kuormitusluokitus1100 lb
LukitusjärjestelmäErittäin turvallinen putkilukko
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä3
Hyllyjen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti20,558 ov. sisään.
Leveys37 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.3
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)65.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotasotPyörän kokoPyörän tyyppiTullimääräSuorittaa loppuunMitataVetimetKorkeusHinta
PROTO J555041-10BL Sininen rullakaappi, 41 tuumaa K x 50 W x 25-1 / 4 tuumaa D, laatikoiden määrä 10 | CD2HKT 48UZ80 J555041-10BLKuulalaakeri, täyspitkä6 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäTeollinen PremiumKiiltoPohja: 14, Sivu: 16, Laatikot: 18Ergonominen metallipuoli41 "€6,279.05
PROTO J556646-12DB Musta pyörivä kaappi, 46 tuumaa K x 66 L x 27 tuumaa D, laatikoiden määrä 12 | CD2LAF 48UZ14 J556646-12DBKuulalaakeri, täyspitkä6 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäTeollinen PremiumKiiltävä / MattaPohja: 14, Sivu: 16, Laatikot: 18Ergonominen metallipuoli46 "€10,528.17
PROTO J555041-10SG Punainen pyörivä kaappi, 41 tuumaa K x 50 W x 25-1 / 4 tuumaa D, laatikoiden määrä 10 | CD2LAX 48UZ72 J555041-10SGKuulalaakeri, täyspitkä6 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäTeollinen PremiumKiiltävä / MattaPohja: 14, Sivu: 16, Laatikot: 18Ergonominen metallipuoli41 "€6,279.05
PROTO J553441-8SG Punainen pyörivä kaappi, 41 tuumaa K x 34 L x 25-1 / 4 tuumaa D, laatikoiden määrä 8 | CD2LAZ 48VA02 J553441-8SGKuulalaakeri, täyspitkä6 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäTeollinen PremiumKiiltävä / MattaPohja: 14, Sivu: 16, Laatikot: 18Ergonominen metallipuoli41 "€3,585.50
PROTO J553441-8DB -kaappikaappi, 41 tuumaa K x 34 tuumaa L x 25-1 / 4 tuumaa D, laatikoiden määrä 8 | CD3FMT 48VA05 J553441-8DBKuulalaakeri, täyspitkä6 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäTeollinen PremiumKiiltävä / MattaPohja: 14, Sivu: 16, Laatikot: 18Ergonominen metallipuoli41 "€3,974.53
PROTO J553441-7SG Punainen rullakaappi, 41 tuumaa K x 34 tuumaa L x 25-1 / 4 tuumaa D, laatikoiden määrä 7 | CD3FMU 48VA08 J553441-7SGKuulalaakeri, täyspitkä6 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäTeollinen PremiumKiiltävä / MattaPohja: 14, Sivu: 16, Laatikot: 18Ergonominen metallipuoli41 "€3,462.91
PROTO J553441-7BL Sininen rullakaappi, 41 tuumaa K x 34 tuumaa L x 25-1 / 4 tuumaa D, laatikoiden määrä 7 | CD3FMW 48VA12 J553441-7BLKuulalaakeri, täyspitkä6 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäTeollinen PremiumKiiltoPohja: 14, Sivu: 16, Laatikot: 18Ergonominen metallipuoli41 "€3,709.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JUC3743-3SG vierintäkaappi 37 tuumaa leveys 20 tuumaa syvyys 43 tuumaa korkeus punainen
€3,845.24 / yksikkö