Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4739P Torx-kärjysarja | AD2LCZ 3R754

PROTO J4739P Torx-terähylsysarja

Varastossa
Tuote: AD2LCZ Malli: J4739PRistiviite: 3R754

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-kärkisarja
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
PROTO J5239P Torx -kärkisarja 11 kpl | AD2LDM 3R824 J5239P11€45.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4739P Torx-terähylsysarja
€27.80 / yksikkö