Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J52006 Iskupistorasiaadapterisarja 3/8 tuuman Dr 6 kpl | AD8FEF 4JW14

PROTO J52006 Iskupistorasian sovitinsarja 3/8 tuuman Dr 6 kpl

Varastossa
Tuote: AD8FEF Malli: J52006Ristiviite: 4JW14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupistorasiaadapterisarja
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunTäysi puola / musta oksidi
Palojen lukumäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J52006 Iskupistorasian sovitinsarja 3/8 tuuman Dr 6 kpl
€136.17 / yksikkö