PROTO J5041 Set Puller Combo | -sarja AB3NQA 1UL31

PROTO J5041 Set Puller Combo

Varastossa
Tuote: AB3NQA Malli: J5041Ristiviite: 1UL31

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,060.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerierotin Combo Pack
Käytettäväksi päälläLaakerit
Leuan levitys9
Leuan tyyliLaakerin erotin
Leukojen määrä5-setit
Koot sisältyvät1/4"-15/16"; 1/8"-2"; 1/2"-4-5/8"; 1/2"-9"; 1-3/4"-5-7/8" Bearing Seperators

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8375
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5041 Set Puller Combo
€1,060.71 / yksikkö