Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4968PB laatikkopuhallusmuotti

Varastossa
Tuote: AH9QAJ Malli: J4968PBRistiviite: 40W260

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon puhallusmuotti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J4968PB puhallusmuovattu laatikko on suunniteltu säilyttämään kuusioiskuhylsyn terät ja kiinnitetyt työkaluhylsyt.

Ominaisuudet:

  • Koostuu tiheästä polyeteenistä erinomaisen vahvistuksen saavuttamiseksi ja siinä on kaksiseinämäinen rakenne iskunkestäväksi.
  • Mukana kuvioidut ulkopinnat, jotka kestävät kolhuja, halkeamia ja naarmuja, eivätkä äärimmäiset lämpötilat vaikuta siihen
  • Siinä on mekaaninen salpa, joka on vaihdettavissa kentällä, ja mekaaninen sarana, joka estää yksikköä vetäytymästä sisään väkisin

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Proto J72156 ja J4900MA Iskukantasarjat: Näissä yksiköissä käytetään Proto J4968PB puhallusmuovattua laatikkoa järjestettyyn säilytykseen ja nopeaan pääsyyn pistorasiaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat iskushokit?

A. Iskuiskukärkien toisessa päässä on työkalukärki, joka sopii kiinnityspään syvennykseen kiinnittimen nopeaa kiristämistä tai löysäämistä varten. Hylsyn vastakkaisessa päässä on nelikulmainen käyttö, joka kiinnittyy iskujakoavaimeen tiettyjä sovelluksia varten.

K. Mitä ovat kiinnitetyt työkaluhylsyt?

A. Kiinnitetyissä työkaluhylsissä on neljä pidätinreikää samankokoisten tappien helppoon sijoittamiseen hylsyn suunnasta riippumatta. Positiivinen ohjausjärjestelmä on tiivistystiivis ja vaatii erillisen työkalun pistorasian kiinnittämiseen tai poistamiseen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4968PB laatikkopuhallusmuotti
€13.34 / yksikkö