Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J49007S2 rullanastan lävistyssarja S2 1 / 16-1 / 4 tuumaa 7 kpl | AE8KEA 6DJZ6

PROTO J49007S2 Rullarei'ityssarja S2 1/16-1/4 tuumaa 7 kpl

Varastossa
Tuote: AE8KEA Malli: J49007S2Ristiviite: 6DJZ6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullatappi-lävistyssarja
Pituus3 3/4 "- 6 7/16"
MateriaaliS2 karkaistu työkaluteräs
Palojen lukumäärä7
Koot sisältyvät1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
PROTO J49007 Roll Pin Punch Set, modifioitu parabolinen iskevä pää, työkalupussi | AB3ADD 1Q754 J490073-3/4, 4-1/4, 4-3/4, 5-1/4, 5-7/16, 5-7/8, 6-7/16"S2 teräs€93.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J49007S2 Rullarei'ityssarja S2 1/16-1/4 tuumaa 7 kpl
€88.63 / yksikkö