PROTO J49001CF Varsijalka-avain Setti Sae 43 kpl | AA7DUT 15V171

PROTO J49001CF Crowfoot jakoavainsarja Sae 43 kpl

Varastossa
Tuote: AA7DUT Malli: J49001CFRistiviite: 15V171

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,775.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarisjalka-jakoavain
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään tyyliAvoin pää
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä43
SAE tai metrinenSAE
Koko3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-5/16", 2-3/8
Avaimet mukana3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.17
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvaimet mukanaAseman kokoSuorittaa loppuunPään tyyliPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J49002CF Varsijalka-avain Setti 27-osainen AA7DUG 15V155 J49002CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2"3 / 8 "Täysi puolaAvoin pää27-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2"€1,663.92
PROTO J49000CFL varsijalka-avainpaketti Sae 53 kpl | AA7DUH 15V156 J49000CFLCrowfoot: 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16,3 / 8 "Täysi puolaLeveä mutteri ja avoin pää536, 12SAEFlare Nut: 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16". Open End: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13€3,641.70
PROTO J47000CFL Crowfoot jakoavainsarja Sae 8 Piece | AA7DUM 15V163 J47000CFL1/4 "käyttö: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"1 / 4 "Täysi puolaAvoin pää8-SAE1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"€279.52
PROTO J53000CF Varsijalka-avain Setti Sae 39 kpl | AA7DUZ 15V179 J53000CF1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2"1 / 2 "Täysi puolaAvoin pää22-SAE15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-3/8", 2-7/16", 2-1/2"€1,865.05
PROTO J53000CFLFN Crowfoot jakoavainsarja, kaareva pinta, lukitusreikä - 39 kpl | AA7DVA 15V180 J53000CFLFNCrowfoot: 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2", Flare Nut: 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/81 / 2 "Täysi puolaLeveä mutteri ja avoin pää3912SAEFlare Nut: 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2". Open End: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1€2,851.83
PROTO J49004CF Crowfoot-jakoavainsarja Sae 3/8-tuumainen 9-osainen AB3MJZ 1UDT7 J49004CF3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"3 / 8 "Täysi puolalainen kromiAvoin pää9-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€433.31
PROTO J49000MCF varsijalka-avainsarja Metric 3/8 Drive 16-osainen AB3MKA 1UDT8 J49000MCF9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm3 / 8 "Täysi puolalainen kromiAvoin pää16-metrinen9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm€755.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J49001CF Crowfoot jakoavainsarja Sae 43 kpl
€3,775.55 / yksikkö