Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4809AM joustava hylsy 1/4 tuuman asema 9 mm 6-pisteinen vakio | AA8LUK 19C448

PROTO J4809AM Flex Socket 1/4 tuuman veto 9 mm 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA8LUK Malli: J4809AMRistiviite: 19C448

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava liitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 21 / 64 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko9
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J4810AM joustava hylsy 1/4 tuuman asema 10 mm 6 pisteen vakio | AA8LTP 19C429 K4810 AM1.25 "10€37.91
PROTO J4811AM joustava hylsy 1/4 tuuman asema 11 mm 6 pisteen vakio | AA8LTR 19C431 K4811 AM1.25 "11€36.93
PROTO J4812AM joustava hylsy 1/4 tuuman asema 12 mm 6 pisteen vakio | AA8LTT 19C432 K4812 AM1.25 "12 "€37.83
PROTO J4813AM joustava hylsy 1/4 tuuman asema 13 mm 6 pisteen vakio | AA8LTU 19C433 K4813 AM1.25 "13€39.45
PROTO J4814AM joustava hylsy 1/4 tuuman asema 14 mm 6 pisteen vakio | AA8LTV 19C434 K4814 AM1.25 "14mm€40.06
PROTO J4815AM joustava hylsy 1/4 tuuman asema 15 mm 6 pisteen vakio | AA8LTX 19C436 K4815 AM1 21 / 64 "15mm€37.97
PROTO J48055AM joustava hylsy 1/4 tuuman asema 5.5 mm 6 pisteen vakio | AA8LUA 19C439 K48055 AM1.25 "5.5mm€37.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4809AM Flex Socket 1/4 tuuman veto 9 mm 6 pisteen vakio
€38.27 / yksikkö