Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4770-37 hylsyteräsarja, neliö, 37 kpl, korkean metalliseoksen | AG4XYU 35GM72

PROTO J4770-37 holkkiteräsarja, neliönmuotoinen 37 kappaletta korkeaseosta

Varastossa
Tuote: AG4XYU Malli: J4770-37Ristiviite: 35GM72
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
€599.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyruuvisarja
Aseman koko1/4 ", 3/8"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliErittäin seosterästä
Palojen lukumäärä37
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Sisältää pistorasiat1/4 tuuman Phillips # 1, # 2, (uritettu) 1/4, 3/16, 5/16 ", (kuusikulmainen) 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8 , 9/64 ", 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, (Torx) T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" käyttölaite: (Phillips) # 3, (Hex) 5 / 32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 ", 7mm, 8mm, 10mm, (Tor
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VihjetyyppiTorx, Hex, uritettu, Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyyAseman kokoSuorittaa loppuunVihjetyyppieräMateriaaliPalojen lukumääräSAE tai metrinenHinta
PROTO J4900-7C-hylsykärjesarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AA8UUY 1AF33 J4900-7CVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "Täysin kiillotettuHexHylsyruuvisarjaTaottu seosteräs7SAE€128.07
PROTO J4770-11 hylsykärjesarja 1/4 tuuman asema 11 kpl | AD2LCR 3R745 J4770-11Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "Täysin kiillotettuHexHylsyruuvisarjaTaottu seosteräs11SAE€176.62
PROTO J5441-7 Hylsyavainsarja 1/2 tuuman asema 7 kpl | AD2LCU 3R748 J5441-7Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "Täysin kiillotettuHexHylsyruuvisarjaTaottu seosteräs7SAE€200.64
PROTO J5441-SM hylsysarjapakkaus 1/2 tuuman asema 6 kpl | AD2LCV 3R749 J5441-SMVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "Täysin kiillotettuHexHylsyruuvisarjaTaottu seosteräs6metrinen€160.01
PROTO J4770-6 Hylsyavainsarja 1/4 tuuman asema 6 kpl | AD2LDA 3R779 J4770-6Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "Täysin kiillotettuHexHylsyruuvisarjaTaottu seosteräs6metrinen€102.77
PROTO J4990-SMA-hylsykärjesarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AD8FDX 4JW06 J4990-SMAVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "Täysin kiillotettu kromiHexHylsyruuvisarjaAlloy Steel7metrinen€134.94
PROTO J5441-MA kantapääsarja, kromiviimeistely, 1/2 tuuman aseman koko - 10 kpl | AD8FFF 4JW37 J5441-MAVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "Täysin kiillotettuHexHylsyruuvisarjaTaottu seosteräs10metrinen€292.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4770-37 holkkiteräsarja, neliönmuotoinen 37 kappaletta korkeaseosta
€599.69 / yksikkö