Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4759BL lukkoliitinadapteri 1/4 tuuman Drive Bo | AG4XYV 35GM73

PROTO J4759BL lukituspistorasovitin 1/4 tuuman Drive Bo

Varastossa
Tuote: AG4XYV Malli: J4759BLRistiviite: 35GM73

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusliitinadapteri
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeMies Hex
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LukitusKyllä
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko1 / 4 "
Lähtöaseman tyyppiMies
Kokonaispituus2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8466100175

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4759BL lukituspistorasovitin 1/4 tuuman Drive Bo
€32.62 / yksikkö