PROTO J47219 kantasarja, 3/8 - 1/2 tuuman aseman koko, 50 kpl, 5/16 tuuman 1 tuuman kantajakokoalue | CT8FQY 49XF38

PROTO J47219 kantasarja, 3/8 - 1/2 tuuman aseman koko, 50 kappaletta, 5/16 tuuman 1 tuuman kantajakokoalue

Varastossa
Tuote: CT8FQY Malli: J47219Ristiviite: 49XF38

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,266.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PROTO J54318H kuusioteräsarja, 1/2 tuuman aseman koko, 18 osaa, 1/4 tuumasta 3/4 tuumaan | CT8DWF 60ML12 J54318HBitti asetettu€606.28
PROTO J57102A kantasarja, 1 tuuman aseman koko, 22 osaa, 1 1/2 tuumasta 3 1/2 tuumaan kantajakokoalue | CT8FQA 783RZ5 J57102APistorasia€4,884.64
PROTO J54218S kantasarja, 1/2 tuuman vetokoko, 18 kpl, 9–23 mm kantajakokoalue | CT8FQB 60ML10 J54218SPistorasia€529.57
PROTO J54218T kantasarja, 1/2 tuuman vetokoko, 18 kpl, 9–23 mm kantajakokoalue | CT8FQC 60ML11 J54218TPistorasia€531.98
PROTO J54325AS kantasarja, 1/2 tuuman vetokoko, 25 kpl, 9–23 mm:n kantasarja | CT8FQD 60ML13 J54325ASPistorasia€906.03
PROTO J74130IM kantasarja, 1/2 tuuman aseman koko, 30 kpl, 3/8 tuumasta 1 1/16 tuumaan kantajakokoalue | CT8FQE 60ML22 J74130IMPistorasia€728.49
PROTO J74232IM kantasarja, 1/2 tuuman vetokoko, 32 kpl, 10 mm - 22 mm kantajakokoalue | CT8FQF 60ML23 J74232IMPistorasia€742.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J47219 kantasarja, 3/8 - 1/2 tuuman aseman koko, 50 kappaletta, 5/16 tuuman 1 tuuman kantajakokoalue
€1,266.88 / yksikkö