PROTO J47125 -rasiasarja, kiillotettu, 125 kpl. | AG3EXJ 33HE16

PROTO J47125 Pistorasiasarja Täyskiillotus 125 kpl.

Varastossa
Tuote: AG3EXJ Malli: J47125Ristiviite: 33HE16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,498.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylit6, 12
Aseman koko1/4", 3/8", 1/2"
Suorittaa loppuunTäysi puola
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä125
SAE tai metrinenMetrinen ja SAE
Sisältää pistorasiat1/2 "12 pt vakio: 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16", 13, 21, 22, 23, 24 mm, 1/4 "6 pt vakio. : 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/4 "6 pistettä syvä: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7 / 16, 1/2, 4, 5,
Std. Mukana pistorasiatyylit6, 12
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1775
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMukana syvät pistorasiatyylitAseman kokoPalojen lukumääräSisältää pistorasiatStd. Mukana pistorasiatyylitHinta
PROTO J47065-1 Pistorasiasarja, kiillotettu, 65 kpl. | AG3EWY 33HE06 J47065-1Ei eristetty1/4 ", 3/8"651/4 "6 pt vakio: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/8 "12 pt vakio: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 , 11/16, 3/4, 13/16, 5/8 ", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17mm, 5/8" sytytystulppa6, 12€346.08
PROTO J47163 -rasiasarja, kiillotettu 63 kpl. | AG3EXB 33HE09 J4716361/4 ", 3/8"631/4 "6 pt. Syvä: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 3/8, 7/16, 1/2 "; 1/4 "6 pt vakio: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/8, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11 / 32, 3/8, 7/16, 1/2 "; 3/8 "12 pt vakio: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,6, 12€709.97
PROTO J47184 -rasiasarja, kiillotettu, 184 kpl. | AG3EXC 33HE10 J471846, 121/4", 3/8", 1/2"1841/2 "12 pt vakio: 17, 18, 19, 21, 22mm, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pt. Syvä: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 ", 1/4" 6 pt vakio: 4, 5 , 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 3/16, 1/2 , 9/16 ",6, 12€1,784.37
PROTO J52230 -rasiasarja, kiillotettu 34 kpl. | AG3EXD 33HE11 J52230123 / 8 "343/8 "12 pt. Syvä: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 3/8 " 12 pt vakio: 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 5/16, 7/8 ", 17, 15 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 18, 19mm, 3/8 "räikkä12€497.12
PROTO J47181 -rasiasarja, kiillotettu 81 kpl. | AG3EXE 33HE12 J471816, 121/4", 3/8", 1/2"811/2 "12 pt .: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16", 1/4 "6 pt. Syvä: 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 1/4 "6 pistettä vakio: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 5, 6mm, 1/4 "12 pt. vakio: 3/16, 7/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,6, 12€1,042.61
PROTO J47065 -rasiasarja, täysi Puolan Asme | AG3EXG 33HE14 J47065Ei eristetty1/4 ", 3/8"651/4 "6 pt vakio: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/8 "12 pt vakio: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 , 11/16, 3/4, 13/16, 5/8 ", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 5/8" sytytystulppa6, 12€500.04
PROTO J47101 -rasiasarja, kiillotettu 101 kpl. | AG3EXH 33HE15 J471016, 121/4", 3/8", 1/2"1011/2 "6 pt vakio: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 syvä: 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/4 "6 pt: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 56, 12€1,420.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J47125 Pistorasiasarja Täyskiillotus 125 kpl.
€1,498.43 / yksikkö