Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4332R erotinsauva 5 / 8-18 kierre 8 1/2 tuumaa | AB3ABZ 1Q637

PROTO J4332R erotintanko 5/8-18 kierre 8 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ABZ Malli: J4332RRistiviite: 1Q637

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErotintanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J4333R erotinsauva 3 / 4-16 kierre 10 tuumaa | AB3ACB 1Q642 J4333R€25.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4332R erotintanko 5/8-18 kierre 8 1/2 tuumaa
€17.85 / yksikkö