Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4260H liukuvasara | AB3ABQ 1Q620

PROTO J4260H liukuvasara

Varastossa
Tuote: AB3ABQ Malli: J4260HRistiviite: 1Q620

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasara
Kokonaispituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.206
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vasara Dia. (5/8 ")
    • Vasaran paino (5 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J4055H liukuvasara 5 Lb | AB3AAU 1Q573 J4055H€74.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4260H liukuvasara
€44.45 / yksikkö