Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4055H liukuvasara 5 Lb | AB3AAU 1Q573

PROTO J4055H liukuvasara 5 Lb

Varastossa
Tuote: AB3AAU Malli: J4055HRistiviite: 1Q573

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.331
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J4260H liukuvasara | AB3ABQ 1Q620 J4260H€44.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4055H liukuvasara 5 Lb
€74.75 / yksikkö