Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4255 kartionvetolaite 5 tuuman levitys 4 tuuman ulottuvuus | AD2LBZ 3R719

PROTO J4255 kartiovetäjä, 5 tuuman leviämä 4 tuuman ulottuvuus

Varastossa
Tuote: AD2LBZ Malli: J4255Ristiviite: 3R719

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiotyyppinen vedin
Koko6 sävyinen.
Leuka tavoittaa4"
Leuan levitys5"
Leuan tyyliKäännettävä
LukitusEi
Leukojen määrä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.179
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4255 kartiovetäjä, 5 tuuman leviämä 4 tuuman ulottuvuus
€232.12 / yksikkö